アソー
リング玉(RoHS指令相当品)
RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※リングナットと同様に、銅管サイズと本体のネジサイズを確認して、選定して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
リング外径(Φmm)
製品質量(g)
適用管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04272778
RB-1010R
9
13
2.6
10
¥
160
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272796
RB-1055R
12
19
6
15.88
¥
300
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272812
RB-1005R
5.5
7
0.5
5
¥
50
¥
32
¥
35
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272839
RB-1044R
10
15.5
3
12.7
¥
220
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272848
RB-1008R
7.5
10
1.2
8
¥
65
¥
38
¥
42
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272909
RB-1016R
6
8
0.7
6(1/8)
¥
50
¥
32
¥
35
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272918
RB-1033R
9
13
2.6
9.53
¥
160
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272927
RB-1066R
13
22.5
8
19.05
¥
450
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272952
RB-1012R
10
14.8
3
12
¥
220
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272988
RB-1015R
12
18
5
15
¥
300
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272997
RB-1022R
6.5
9
1.2
6.35
¥
60
¥
37
¥
41
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04273031
RB-1026R
6.5
9
1.2
6(1/4)
¥
60
¥
37
¥
41
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材