カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-1026」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リング玉(RoHS指令相当品)
アソー¥32~税込¥35~1個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
Q形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付
内外電機¥219,800~税込¥241,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数22
S形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付
内外電機¥299,800~税込¥329,780~1面5日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数22