カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
  • 切削工具(27)
  • 保管用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(12)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-120」の検索結果

186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • カード差し ワンタッチ式 RB120×65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB120×65

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • カード差し ワンタッチ式 RB120×40 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB120×40

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)120×40
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • リサイクルボラードゴムチップ RB-120 サンポール

    リサイクルボラードゴムチップ RB-120

    サンポール
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    21日以内出荷
    使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴムチップ寸法(mm)Φ120×H800質量(kg)約10.0タイプリサイクルゴムチップボラード仕上アクリルウレタン塗装
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • キーリール 光

    キーリール

    光(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
    用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8750材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)52厚さ(mm)約19高さ(mm)157質量(g)79コード長さ(m)1.20
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 収納棚につける落下防止ベルトN キングジム

    収納棚につける落下防止ベルトN

    キングジム
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M3型中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
    用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロン色ブルーベルト幅(mm)25
  • 抗菌 計量棒 ハセガワ

    抗菌 計量棒

    ハセガワ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度150度
    耐熱温度(℃)150
  • 精密軸付砥石12本組 EARTH MAN

    精密軸付砥石12本組

    EARTH MAN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    電源(V)単相100定格出力(W)200
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック

    コンパクトライスディスペンサー

    ジャパンサミック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。お米は上からと前からと投入することができます。(米収納量上から投入時:22kg、前から投入時:20kg)。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
    材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)3.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×63収納可能質量(kg)22
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
    用途小物収納として。材質/仕上アルミニウム
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バー サカエ

    軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バー

    サカエ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M2型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
  • クランプリセットボルト ニューストロング販売

    クランプリセットボルト

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRB

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バー サカエ

    中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バー

    サカエ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌々日出荷
    中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バーです。 落下防止バーを使用する事で荷物の落下を防ぎます。耐震対策にピッタリです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • 20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    20mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
  • M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

    THK
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • シャワーチェアエッジ etac

    シャワーチェアエッジ

    etac
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    一般的な四角形のシャワーチェアに比べて、座面との接地面が少なく、足が自由になりますので、立ち上がりやすいシャワーチェアです。三本の脚がそれぞれ床面に接地するため、タイルなど床面が平らでない場合でもガタつきづらいのも特徴です。(カメラの三脚と同じ理由です)。浴室コーナーに配置すれば、洗い場スペースを有効に活用することが出来ます。座面の高さは42~57cmまで7段階に調節が可能ですので、身体の大きさに合わせて調整できます。はめ込み式ですので、ドライバー等の工具は不要です。座面の表面には滑り止め加工が施されています。座面には水切り効果を配慮した排水孔がありますので、衛生的で、座ってもヒヤリとしません。
    材質座面/ポリプロピレン、脚部・高さ調整バネ/アルミニウム幅(mm)座面:450、脚から脚まで:520質量(kg)2.2高さ(mm)450~570(7段階調節可能)アズワン品番63-1208-65最大耐荷重(kg)130
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
  • 軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バー サカエ

    軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バー

    サカエ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌々日出荷
    軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応