カテゴリ
- 制御機器(3)
- 厨房用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-1268」の検索結果

リラカン IH対応広口ケトル
和平フレイズ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)奥行(mm)120有効深さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応![スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6] MSTコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6]
MSTコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷寸法H(mm)18寸法L1(mm)9.5寸法D(Φmm)6寸法C(Φmm)14肉厚t(mm)4








![スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)