カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rb-20m」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット
神東工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
アルバイト君 AR-1(RBセット)
精和産業¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9容量(L)5出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)
東正車輛¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781本17日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用ケーブル色:グレー外径(mm)標準:4標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)