カテゴリ
- 厨房用品(7)
- 機構部品(7)
- 切削工具(5)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 和平フレイズ(7)
- イスカル(4)
- 廣杉計器(4)
- コクゴ(2)
- エスコ(1)
- 呉竹(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 三菱電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「rb-312」の検索結果

VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
差込バンパー
WAKI(和気産業)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
UL 差込型バンパー
コクゴ¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質天然ゴム色黒種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
にゃんこれ IH対応ミルクパン16cm
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)325×175×90色ブルー質量(g)430
にゃんこれ IH対応玉子焼13×18cm
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)340×135×70色イエロー質量(g)370
にゃんこれ IHねこ型I20cm
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)320×200×80色ピンク質量(g)510
にゃんこれ IHねこ型F22cm
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)350×225×70色アイボリー質量(g)500
にゃんこれ IHねこ型F22cmしっぽ
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)315×225×140色グレー質量(g)580
にゃんこれ IH対応いため鍋21cm
和平フレイズ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)370×225×93色グレー質量(g)510
にゃんこれ IHねこ型I20cmしっぽ
和平フレイズ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!。IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)285×200×155色ブルー質量(g)580
差し込み型バンパーRB型
ジョー・プリンス竹下¥249税込¥2741セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10個)8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C
イスカル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥189税込¥2081本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ