カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • マスク(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-52」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QT-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QT-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QR-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QR-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QR-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QR-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QT-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-QT-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.305リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-39リーフ幅(mm)12.7入数10枚
1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)エスコ
98,900税込108,790
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-52厚さ(mm)5質量(kg)約27構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
寿司容器 A-PETうつくし盛 35B みぞれ緑 リスパック リスパック寿司容器 A-PETうつくし盛 35B みぞれ緑 リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(50点)
4日以内出荷
料理屋のお皿をイメージした陶器調のワイドフランジで高級感を演出。寿司転びを防止する突起付き。盛付け作業時に邪魔にならない凹リブ盛付けライン付き。隙間を設けた段積み設計で天面・裏面のラベルの貼付きを解消しました。本体のみ、蓋は別売り。[盛付け目安]お寿司約5貫、恵方巻1本。
材質APET寸法(mm)245×114×30
バイオPET うつくし盛 35 OCZ リスパックバイオPET うつくし盛 35 OCZリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※本体は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×114×41質量(g)10
バイオPET うつくし盛 30 OCZ リスパックバイオPET うつくし盛 30 OCZリスパック
1,898税込2,088
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※本体は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)245×182×41質量(g)16
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から26日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-523 ON SEMICONDUCTORオンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-523ON SEMICONDUCTOR
529税込582
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1Aメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:150mm●センター高さ:160mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:530mm●コード番号:211-9959アズワン品番65-7900-22
RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテックRBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)コンドーテック
27,980税込30,778
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
RBねじホンタイ(ナット別添) コンドーテックRBねじホンタイ(ナット別添)コンドーテック
19,980税込21,978
1袋(100本)
5日以内出荷から7日以内出荷
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mV onsemionsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mVonsemi
529税込582
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 600mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
(A)RB ネジ本体 W 3/8 コンドーテック(A)RB ネジ本体 W 3/8コンドーテック
28,980税込31,878
1箱(75個)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
サイズ(inch)3/8
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 500mVonsemi
9,998税込10,998
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1Aメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
うしろ用バスケット取付金具セット OGK技研うしろ用バスケット取付金具セットOGK技研
699税込769
1セット
4日以内出荷
適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011
材質スチールシルバー
ローム 整流ダイオード, 200mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 550mV ROHMローム 整流ダイオード, 200mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 550mVROHM
2,498税込2,748
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mV ROHMローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mVROHM
979税込1,077
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 600mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア 540mV ROHMローム 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア 540mVROHM
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323FL●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 40V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 540mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SMD0603 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SMD0603 ショットキーバリアROHM
86,980税込95,678
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SMD0603●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリアROHM
679税込747
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)
33,900税込37,290
1個
12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
HBCアダプター OGK KABUTOHBCアダプターOGK KABUTO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
パナソニック製自転車のHBCシリーズ装着車。ヤマハ製PAS Kiss un(2018年モデル以降)。丸石製ふらっかーず、ふらっかーずアクティブ。ただし丸石製ふらっかーず、ふらっかーずアクティブでは、RB-052、SB-011はご使用いただけません
ブラック適合車種OGKフロントベビーシートHBCシリーズ装着車アズワン品番64-9601-06