カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(148)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- エスコ(4)
- SWAGE-LINE(4)
- ROHM(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- 呉竹(1)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- リングスター(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 槌屋ヤック(1)
- 東洋技研(1)
- リスパック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
- SP忠男(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb-53」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ファイルラビット 棚板
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷高さ(mm)60間口(mm)540奥行(mm)330均等積載量(kg/段)50色ホワイトトラスコ品番450-2680質量(kg)1.6
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト
三ツ星ベルト¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷から52日以内出荷レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥629~税込¥692~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
エスコ¥5,190税込¥5,7091パック(10枚)翌日出荷ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。材質ステンレス寸法(mm)0.381リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)
エスコ¥98,900税込¥108,7901個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに色グリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-53厚さ(mm)9質量(kg)約34構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。仕様【フィッティング素材】:ステンレス【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[10]/510[550]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)適合車種GSX-R750(11-15)、GSX-R600(11-15)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
バイオPET うつくし盛 45 OCZ
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※本体は別売り。材質バイオPET寸法(mm)317×114×41質量(g)13
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリア
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-363●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 350mV
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(200個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-25~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-20~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-25~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-25~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-25~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-10~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F80
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-150~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-700~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個17日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-200~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個17日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-7~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド