三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト

三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト - 三ツ星ベルト

レッドラベルVベルト
動力伝達手段として最も普及しているベルト。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

タイプ
レッドラベル
対応
JIS規格サイズ(K6323):非標準
内容量
1個
全368種類を絞り込む
形状
寸法T(mm)
368種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
ベルト呼び長さ
ベルト長さ(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74797689RA275A2756985912.5
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797698RA280A2807112912.5
¥21,000
¥17,980
¥19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797707RA286A2867264912.5
¥21,450
¥17,980
¥19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797716RB345B34587631116.5
¥44,160
¥36,980
¥40,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797725RB365B36592711116.5
¥46,720
¥37,980
¥41,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797741RB390B39099061116.5
¥49,920
¥39,980
¥43,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797750RB400B400101601116.5
¥51,200
¥41,980
¥46,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797768RB410B410104141116.5
¥52,480
¥43,980
¥48,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797777RB530B530134621116.5
¥67,840
¥55,980
¥61,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797786RB545B545138431116.5
¥69,760
¥55,980
¥61,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797795RD590D590149861931.5
¥169,920
¥149,800
¥164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797811RE130E13033022538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797820RE135E13534292538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797829RE140E14035562538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797838RE145E14536832538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797847RE151E15138352538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797856RE152E15238612538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797881RE160E16040642538
¥67,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797890RE161E16140892538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797899RE162E16241152538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797908RE163E16341402538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797917RE164E16441662538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797926RE165E16541912538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797935RE166E16642162538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797951RE167E16742422538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797960RE168E16842672538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797969RE169E16942932538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797987RE170E17043182538
¥68,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74797996RE171E17143432538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798005RE172E17243692538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798021RE173E17343942538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798030RE174E17444202538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798039RE175E17544452538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798048RE176E17644702538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798057RE177E17744962538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798066RE178E17845212538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798075RE179E17945472538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798091RE180E18045722538
¥72,020
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798100RE181E18145972538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798109RE182E18246232538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798118RE183E18346482538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798127RE184E18446742538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798136RE185E18546992538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798145RE186E18647242538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798161RE187E18747502538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798170RE188E18847752538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798179RE189E18948012538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798188RE190E19048262538
¥76,010
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798197RE191E19148512538
¥80,010
¥64,980
¥71,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74798206RE192E19248772538
¥80,010
¥64,980
¥71,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする