カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
  • 空調・電設資材(8)
  • 保管用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)

「rb-54」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス RB-54 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)499×347×286外寸(mm)567×399×306内寸(mm)511×359×300圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス RB-54導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP有効内寸(mm)493×343×285外寸(mm)567×399×308内寸(mm)511×359×299特性導電
パーツボックス RB-54・28蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54・28蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)567×407×30内寸(mm)561×403×14
パーツボックス RB-54・28蓋導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54・28蓋導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
仕様嵌合商品:RB-54導電、RB-28導電材質導電PP外寸(mm)567×407×30内寸(mm)561×403×14特性導電
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
RB型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー用フタ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
延長コード ENDO(遠藤照明)延長コードENDO(遠藤照明)
699税込769
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
オプション/下面+側面ガード ENDO(遠藤照明)オプション/下面+側面ガードENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様下面+側面ガード
オプション/可動型取付金具 ENDO(遠藤照明)オプション/可動型取付金具ENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様可動型取付金具
オプション/防眩パネル ENDO(遠藤照明)オプション/防眩パネルENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様防眩パネル
ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV ROHMローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mVROHM
1,198税込1,318
1袋(30個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
質量(kg)3.5本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数2灯用(必ず2灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ RBシリーズParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から64日以内出荷
ポート数5
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ストッパー金具付コンテナー 三商ストッパー金具付コンテナー三商
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~)SMC
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~)SMC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-20~)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-25~)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF32-1~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF32-1~)SMC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)SMC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-25~)SMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~)SMC
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB5 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB5SMC
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5