カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 事務用品(15)
  • バイク部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-60」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防熱板(後壁用)   RB-60B2 リンナイ

    防熱板(後壁用) RB-60B2

    リンナイ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 円形刃60mm替刃 オルファ

    円形刃60mm替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    適合136Bトラスコ品番294-2950質量(g)28刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルクボード アイリスオーヤマ

    コルクボード

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ袋 TRUSCO

    レジ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000

    廣杉計器(1件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着磁ホルダー NAC(長堀工業)

    着磁ホルダー

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
    用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具材質特殊マグネット全長(mm)13
  • ラフターバンド カナイ

    ラフターバンド

    カナイ
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×5本材質SGHC(JIS・G3302)規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
  • レジバック 乳白 日本技研工業

    レジバック 乳白

    日本技研工業
    759税込835
    1冊(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン乳白
  • 配線カバーコネクタ ベース TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベース

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
    用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
  • UT ラボベンチ アズワン

    UT ラボベンチ

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    当日出荷
    質量(kg)8本体寸法(mm)500×400×600アズワン品番1-4224-01
  • 回転台 TRUSCO

    回転台

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
    材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRB

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ペーパーコーン SK11

    軸付ペーパーコーン

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
    用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材木材、金属
  • カドミレスBSビットインサ-トカラ- 大阪魂

    カドミレスBSビットインサ-トカラ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビッグホットプレート アズワン

    ビッグホットプレート

    アズワン
    239,000税込262,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    50,018税込55,020
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 盆栽専用高級刃物 東京オートマック

    盆栽専用高級刃物

    東京オートマック
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
    用途木彫彫刻仕様盆栽専用高級刃物適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)6.0形状丸刃
  • 配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベースUタイプ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • PP 竹 丸型 深ざる 60型 トーダイ

    PP 竹 丸型 深ざる 60型

    トーダイ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    60外径×高さH(Φmm×mm)600×150TKG品番9-0288-0109TKG品番(2017)6-0263-0109
  • DUAL-M D200/140用 スプレットレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-M D200/140用 スプレットレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズ適合モジュールD200/D140用
  • DUAL-L D300用 スプレットレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-L D300用 スプレットレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズ適合モジュールD300用
  • 配線カバーコネクタ ベースTタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベースTタイプ

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-6.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理TiNコート
  • リアルブラッシュ 呉竹

    リアルブラッシュ

    呉竹(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
    材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13インク水性染料インキ商品タイプ本体
  • マルチレール ベース イマオコーポレーション

    マルチレール ベース

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹

    カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

    呉竹
    1,198税込1,318
    1セット(6色)
    当日出荷
    くすみ系カラーの中から濃淡も楽しみやすい6色のセットです。 くすみカラーの色調で落ち着いた色目でレタリングや、Watercolorでも使えます。 水筆などで簡単に淡くぼかした表現も楽しめます。
    用途画材材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PET寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154スモーキーカラー質量(g)(1セット)73タイプキャップ式インク水性染料ペン先毛筆入数6本(6色×1本)
  • アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可
    材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
  • 【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム

    ノーブランド
    2,740税込3,014
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
    用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100
  • TOWA プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    TOWA プロフェッショナルロープバッグ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。 バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。 強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。
    材質コーデュラナイロン