カテゴリ
- 物流用品(50)
- 空調・照明・電設資材(17)
- バイク部品(9)
- 安全靴・作業靴(4)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 研磨材(2)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(44)
- ENDO(遠藤照明)(16)
- プロトブレンボ(6)
- TRUSCO(4)
- 栃木屋(4)
- GDジャパン(4)
- SWAGE-LINE(3)
- 東正車輛(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- エコシステム(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 倉敷化工(1)
- 呉竹(1)
- バンドー化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb-65」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
カード差し ワンタッチ式 RB120×65
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥2,298税込¥2,5281足3日以内出荷作業現場から普段使いまで幅広いシーンで活躍。異物や水の侵入を防ぐカバー付き。ソールも工業油用耐油性能と機能性も備えたレインブーツになります。性能底:耐油(工業油)色グレー質量(g)約650、+-10材質(アッパー)PVC先芯なし材質(底部)PVC
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
耐油衛生長靴
GDジャパン¥2,498税込¥2,7481足4日以内出荷から5日以内出荷抗菌・防臭の衛生耐油長靴になります。PVC製でインジェクション製法なので漏れや底剥がれに強いタイプです。用途食品・飲食・工場など形状ハイカット色紺種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約660(26cm)機能抗菌・防臭・耐油靴タイプ長靴
PVC軽半長靴
GDジャパン¥2,298税込¥2,5281足4日以内出荷PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。作業用以外にも普段使いができる一品です。用途軽作業・園芸・通勤・洗車など形状ハイカット色黒種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約700(26cm)材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
PVCカラーブーツ
GDジャパン¥2,598税込¥2,8581足4日以内出荷カバー付きのカラーブーツになります。PVC一体成型で底剥がれに強いタイプです。用途軽作業・園芸・通勤・洗車など形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約640(26cm)材質(先芯)なし靴タイプ長靴
低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,798税込¥6,3781個当日出荷取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状固定車型式540HR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ
ENDO(遠藤照明)¥699税込¥7691組(2個)4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ
ENDO(遠藤照明)¥899税込¥9891組(2個)4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から9日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート