カテゴリ

  • 卓上消耗品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-82」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ゴムパッキン 大和電業

    ゴムパッキン

    大和電業(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • 軸付ダイヤモンドカッター SK11

    軸付ダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
    用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
  • 表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)

    表面温度測定用測温抵抗体・R060

    CHINO(チノー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    リード線(m)2素子Pt100
  • 分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工

    分岐用補助子桁取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    適合(ケーブルラック)SR20~SR80、NR20~NR60種別メラミン樹脂焼付塗装タイプ補助子桁
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ 黒 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ 黒 リスパック

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)245×182×30質量(g)23
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ リアス青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ リアス青 リスパック

    リスパック
    3,798税込4,178
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)245×182×30質量(g)18
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ こうが金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ こうが金 リスパック

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)317×114×30質量(g)14
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ みぞれ青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 30BZ みぞれ青 リスパック

    リスパック
    3,998税込4,398
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)245×182×30質量(g)23
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ みぞれ青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ みぞれ青 リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)245×114×30
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ こうが金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ こうが金 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×30質量(g)11
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ リアス青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 35BZ リアス青 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×30質量(g)11
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ こうが金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 30BZ こうが金 リスパック

    リスパック
    3,798税込4,178
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)245×182×30質量(g)18
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ リアス青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 45BZ リアス青 リスパック

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)317×114×30質量(g)14
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ 黒 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 35BZ 黒 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)245×114×30質量(g)14
  • 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
    用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
  • 分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工

    分岐用補助子桁取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • スツール ピックル ミドルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    スツール ピックル ミドルタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    26,980税込29,678
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    カジュアルな空間に合う、シンプルなデザインの木脚スツール。
    種類スツールキャスターなし回転機構なし座面高さ(mm)430外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×415×430材質(脚)ブナ成形合板外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)430グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)415スタッキング脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付昇降機能の有無なし組立状態組立品耐荷重(座面)(kg)100
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。