カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rb-1008」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブッシングアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
349税込384
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
RS Pro スチールシム RS PRORS Pro スチールシムRS PRO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様材料 = スチール厚さ = 0.025mm長さ = 100インチ幅 = 6インチカラー = 緑スチールシム. PRECISION BRANDのスチールシムストック、高硬度、冷間圧延、カーボン1008-1010 ロックウェル硬度: < 0.69インチ厚RB90(最小)、> 0.070インチ厚RB84(最小) AISI-1008/AISI-1010に準拠
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.1mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.787mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
RS PRO シムキット スチール 12枚入り 緑 RS PRORS PRO シムキット スチール 12枚入り 緑RS PRO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.2mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO シムキット スチール 10枚入り 緑 RS PRORS PRO シムキット スチール 10枚入り 緑RS PRO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 緑
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.5mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.25mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.203mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。
仕様材料 = スチール厚さ = 0.254mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ