カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(3)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「rb-145」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークスTRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証テルトニカ・ネットワークス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
欠品中
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:75mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:380mm●コード番号:213-1934アズワン品番65-7892-52
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプアズワン品番65-9283-82
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エレメント,エアクリ-ナ 5RB-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント,エアクリ-ナ 5RB-14451-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷