カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-58」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス RB-58 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-58岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)600×340×276外寸(mm)666×390×290内寸(mm)610×350×286圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
ヴィドマー ヴィドマーグルーブトレイRB-58P ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーグルーブトレイRB-58PムラテックKDS
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
小物部品や少量物の管理が便利です。
用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理トラスコ品番136-7217材質プラスチック質量(g)270
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58C)ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、クローズドセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58E)ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、エキゾーストセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(薄型) エスコ丸形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
ハニカムルーバー/Φ150用 ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバー/Φ150用ENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様ハニカムルーバΦ150用
フレアカットルーバ/Φ100用 ENDO(遠藤照明)フレアカットルーバ/Φ100用ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様フレアカットルーバΦ100用
フレアカットルーバ/Φ150用 ENDO(遠藤照明)フレアカットルーバ/Φ150用ENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
仕様フレアカットルーバΦ150用
看板灯アーム ENDO(遠藤照明)看板灯アームENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ハニカムルーバー/Φ75用 ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバー/Φ75用ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
仕様ハニカムルーバΦ75用
ハニカムルーバー/Φ125用 ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバー/Φ125用ENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様ハニカムルーバΦ125用
フレアカットルーバ/Φ75用 ENDO(遠藤照明)フレアカットルーバ/Φ75用ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様フレアカットルーバΦ75用
看板灯用アーム ENDO(遠藤照明)看板灯用アームENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フレアカットルーバ/Φ125用 ENDO(遠藤照明)フレアカットルーバ/Φ125用ENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
仕様フレアカットルーバΦ125用
ハニカムルーバー/Φ100用 ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバー/Φ100用ENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様ハニカムルーバΦ100用
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ARCHIシリーズ
取付天地逆付可
5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ RBシリーズParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から64日以内出荷
ポート数5
スリムライン Z レギュラーB型 Φ5/8inch MSTコーポレーションスリムライン Z レギュラーB型 Φ5/8inchMSTコーポレーション
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB582)ParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)591×401×20
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
ハンドル(R)インナー (1A30) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)インナー (1A30)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)インナー (1A21) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)インナー (1A21)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)インナー (1A17) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)インナー (1A17)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
(7450)グリル,ラジエータ,RH ミツビシ(7450)グリル,ラジエータ,RHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner リードインダクタ SCHAFFNERSchaffner リードインダクタSCHAFFNER
3,500税込3,850
1個ほか
7日以内出荷
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5