カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「rb0806」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバー用フート金具 SMCショックアブソーバー用フート金具SMC
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ呉竹
169税込186
1本
4日以内出荷
毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。
インク水性染料インキ
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様基本形
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
249税込274特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブッシングアズワン
1,450税込1,595
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
25A Series(25A-RB) SMC25A Series(25A-RB)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバ RB080 SMCショックアブソーバ RB080SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
20-R SMC20-RSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
R Series(RB) SMCR Series(RB)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら