曜日別特売

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMC

・高精度形MSQGシリーズ 追加
基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
質量:最大28%削減(940g→680g)
・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)
・高精度・高剛性・許容荷重20%向上
・揺動時間調整範囲拡大
・両側面に小型オートスイッチ取付可能
・配管用センター穴径拡大

用途
既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保
基本形/MSQと同等寸法
既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減
タイプ
高精度形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
角度調整範囲
各揺動端±3°
最低使用圧力(MPa)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
ポート
端面:M5×0.8、側面:M5×0.8
内容量
1個
関連資料:(12.62MB)取扱説明書:取扱説明書(3.19MB)
全4672種類を絞り込む
揺動角度(°)
サイズ
クッション
4672種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
サイズ
クッション
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79957389MSQG20H5-M9NVM-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957398MSQG20H5-M9PVM-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957407MSQG20H5-M9BVM-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957416MSQG20H5-M9NWV-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957425MSQG20H5-M9PWV-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957441MSQG20H5-M9BWV-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957450MSQG20H5-A96S-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,940
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957459MSQG20L2-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957468MSQG20L3-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957477MSQG20L4-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957486MSQG20L5-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957495MSQG20H2-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957511MSQG20H3-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957520MSQG20H4-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957529MSQG20H5-A93MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥89,990
¥80,980
¥89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957538MSQG20L2-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957547MSQG20L2-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957556MSQG20L3-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957565MSQG20L3-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957581MSQG20L4-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957590MSQG20L4-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957599MSQG20L5-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957608MSQG20L5-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957617MSQG20H2-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957626MSQG20H2-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957635MSQG20H3-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957651MSQG20H3-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957660MSQG20H4-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957669MSQG20H4-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957678MSQG20H5-A96MS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957687MSQG20H5-A93VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,160
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957696MSQG20L2-A90-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957705MSQG20L3-A90-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957721MSQG20L4-A90-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957730MSQG20L5-A90-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957739MSQG20H2-A90-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957748MSQG20H3-A90-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957757MSQG20H4-A90-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957766MSQG20H5-A90-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,220
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957775MSQG20L2-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957791MSQG20L3-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957800MSQG20L4-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957809MSQG20L5-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957818MSQG20H2-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957827MSQG20H3-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957836MSQG20H4-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957845MSQG20H5-A96VS-A-X232アブソーバ:RB100720高エネルギー用ショックアブソーバ90
¥90,270
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957861MSQG20L2-M9NWVM-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,280
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957870MSQG20L2-M9PWVM-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,280
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79957879MSQG20L2-M9BWVM-X232アブソーバ:RB100620低エネルギー用ショックアブソーバ180
¥90,280
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする