カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「rb1007」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRBCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様基本形
ショックアブソーバ RB100 SMCショックアブソーバ RB100SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-RB) SMC25A Series(25A-RB)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
20-R SMC20-RSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバー用フート金具 SMCショックアブソーバー用フート金具SMC
779税込857
1個
3日以内出荷
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
リード50/リード100(AF48/JF06) ボディーカバー MAD MAX(マッドマックス)リード50/リード100(AF48/JF06) ボディーカバーMAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
純正レプリカ リード50/100(AF48/JF06)用
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 3289mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 3289mm ポリウレタン RBOptibelt
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:3289mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1007アズワン品番65-7877-24
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 SeriesSMC
92,980税込102,278
1個
15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
用途すべり軸受ガイド形(エアクッション)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.03MB)取扱説明書(1.61MB)
NEEDLE ARBOR April SCARAB 100 CM142707 piaggio(ピアッジオグループ)NEEDLE ARBOR April SCARAB 100 CM142707piaggio(ピアッジオグループ)
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
スクリーン Honda CB1000R 18 CB650R Benelli 502C Yamaha MT07 MT09 21スモーク dim. H×W 22×31 cm GIVI(ジビ)スクリーン Honda CB1000R 18 CB650R Benelli 502C Yamaha MT07 MT09 21スモーク dim. H×W 22×31 cmGIVI(ジビ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CB 1000 R (2018-2023),CB1000R+ (2018-2023),CB650R (2019-2022)【YAMAHA】MT-07 (2021-2022),MT-09 (2021-2023),MT-09 SP (2021-2023)