カテゴリ
- 卓上消耗品(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
鉛筆シャープ替芯 1.3mm
コクヨ(6件のレビュー)¥219税込¥2411ケース(10本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応
ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
ガストロノームパン用 フタ
リーバー¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷指が入る充分な深さと、大型の取っ手を付けたつかみやすい設計。材質SUS304(18-8)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ガストロノームパン 1/3サイズ
リーバー¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。 スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。材質SUS304(18-8)ステンレス寸法(mm)176×325RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付きガストロノームパン 1/3サイズ
リーバー¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。 機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。 ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。 スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。材質SUS304(18-8)ステンレス寸法(mm)176×325RoHS指令(10物質対応)対応
2極ハウジングセット(大容量)
エスコ¥2,330税込¥2,5631袋(1個)翌日出荷セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット
エスコ¥24,100税込¥26,5101個翌日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-131材質天然ゴム厚さ(mm)約6質量(kg)約18色ブラック長さ(m)2幅(m)1
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V
M&H(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から31日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合丸底フラスコ用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら