カテゴリ
- 電動工具(15)
- 切削工具(6)
- 作業工具(2)
絞り込み
「rb180fv」の検索結果

バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
バンドソー
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥29,980税込¥32,9781箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
ポータブルバンドソー替刃
(82件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
タイガーバンドソー
NT¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781箱(5本)翌々日出荷用途ステンレス、鋼材・非鉄材、NF溶適合機種RB180FV-HA、RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数18
スライド式コンターテーブル
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB180FV、RB180FV-HA
タイガーバンドソー替刃 5本入
NT¥17,980税込¥19,7781本(5箱)3日以内出荷シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル