曜日別特売

バンドソー用ノコ刃

バンドソー用ノコ刃 - 新ダイワバンドソー用ノコ刃 - 新ダイワ
用途
ステンレス、鋼材・非鉄材、NF溶
適合機種
RB180FV-HA、RB180FV
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1840
山数
18
内容量
1箱(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469682RB180BM-18
¥30,500
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする