カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 制御機器(19)
- 切削工具(15)
- 梱包用品(11)
- 測定用品(10)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(7)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防災用品(3)
- 自転車部品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IGO(10)
- omron(オムロン)(4)
- REX(レッキス工業)(7)
- SIEMENS(3)
- SK11(3)
- SWAGE-LINE(3)
- TRUSCO(4)
- イスカル(6)
- エスコ(10)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 呉竹(5)
- 和平フレイズ(3)
- 大阪魂(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 廣杉計器(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rb30」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
(68件のレビュー)¥369税込¥4061冊当日出荷綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
コルクボード
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
耐震連結ベルト
ティーエフサービス¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
RB-030 ブルホーンバー
NITTO¥6,798税込¥7,4781個欠品中幅(mm)380色ブラックタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)135ドロップ寸法(mm)65
軸付ゴム砥石(円筒型)
H&H(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(8本)ほか当日出荷から翌日出荷各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
TONE プライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C



後ろ固定ワイヤーバスケット
センタン工業(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアル錠(真鍮製)
FEDERAL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
軸付フェルトバフ
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質フェルト軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂等
ワイヤロープ用アルミスリーブ
TRUSCO¥119税込¥1311袋(2個)当日出荷アルミ製で圧着工具でかしめます。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3外径(Φmm)6表面処理ニッケルメッキ
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークエスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
ラポック(穴なしタイプ)
ハヤシ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から16日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
トリオセット
ノガ¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーの3本セットです。 金属・プラスチック部品などのバリ取りに使用します。トラスコ品番276-9531セット内容青(BS1018)、赤(BS2010)、ステンレス用黄(BK3010)質量(g)79
電動バリカッター
日東工器¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です用途アングル穴バリ取り付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12無負荷回転数(min-1[r.p.m])250定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート型水道本管用トルクレンチ
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り寸法(mm)(ブローケース)125×330×58全長(mm)314
FAX用感熱ロール紙B4 30m
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷高品質なファクシミリ用感熱ロール紙、3本パックサイズB4長さ(m)30芯径(inch)0.5(約12.7mm)紙幅(mm)257