カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb33」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33 シロクマアオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33シロクマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質真鍮+軟質樹脂サイズ80サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×16
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用 エスコ300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
面取りビット7.5° SK11面取りビット7.5°SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×13、ベアリング12.7角度(°)7.5
RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
釣りに没頭するために設計された、フラッグシップ防寒パンツ。冬の釣りで求められる「保温性」と「動きやすさ」。相反するこの2つの性能を高次元で融合させたのが、このフラッグシップ防寒パンツです。中綿にはメンテナンス性と保温性に優れた「エアロカプセル(R)」を増量して採用し、保温性能を強化。さらに軽量なGORE-TEX ePEメンブレンを採用することで、従来モデル比で約10%の軽量化を実現(※Lサイズ設計値)。長時間の釣行でも動きやすさを損ないません。中綿(インサレーション)は部位ごとに密度を調整。寒さを感じやすい大腿部には140g/m2、動きやすさが求められる膝下や股まわりには120g/m2を配置し、保温性と運動性の両立を追求しています。裏地には、腰まわりに起毛トリコットを、腿から下には蓄熱性に優れたカーボン糸入り裏地を採用。動きやすさと快適性を両立した設計です。さらに、腰にあたる位置にはストレッチ性のある生地を配置し、動きに追従してウエスト位置を安定させ、隙間風の侵入も抑えます。細部まで釣りに特化した機能を積み上げることで、防寒性・動作性・フィット感のすべてを高次元でバランス。冬の釣りに集中できる、実用性の高い1本です。※「エアロカプセル(R)」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。
アウトリガーベース(4トン車) TRUSCOアウトリガーベース(4トン車)TRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品) 廣杉計器BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)廣杉計器
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
ミル オイルフィルター アイ・アンド・エムミル オイルフィルターアイ・アンド・エム(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質ポリエチレンテレフタレート
クリーンラビット用棚板 TRUSCOクリーンラビット用棚板TRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
均等積載量(kg/段)50
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
62,980税込69,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ナローベルター用研磨布ベルト オフィスマインナローベルター用研磨布ベルトオフィスマイン
3,500税込3,850
1箱(50枚)
当日出荷
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。粒度Z80ベルト寸法(mm)3×330トラスコ品番364-0876質量(g)113
ニッケルBSスリワリ 大阪魂ニッケルBSスリワリ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
360x1580mm レーキ スチール製 エスコ360x1580mm レーキ スチール製エスコ
4,610税込5,071
1丁
翌日出荷
除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
バイオPET 板前12-2 OC新 リスパックバイオPET 板前12-2 OC新リスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
板前12-2シリーズに対応する蓋です。カチッとはまる嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)285×140×45質量(g)19
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
バイオPET 板前18 OC リスパックバイオPET 板前18 OCリスパック
739税込813
1袋(10点)
4日以内出荷
板前18シリーズに対応する蓋です。カチッとはまる嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)296×213×48質量(g)30
エルデュラングリスタ2P 晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュラングリスタ2P晴香堂(旧:オカモト産業)
849税込934
1個(2.4g×2個)
6日以内出荷
華やかで気品のある大人の香り
用途エアコンルーバー取付芳香剤取付エアコン取付香りリッチブルーム
バイオPET 板前10 OC新 リスパックバイオPET 板前10 OC新リスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
板前10シリーズに対応する蓋です。カチッとはまる嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)255×140×45質量(g)18
エルデュランブラック 晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュランブラック晴香堂(旧:オカモト産業)
1,298税込1,428
1個(128mL)
6日以内出荷
華やかで気品のある大人の香り
用途芳香剤取付置き型香りリッチブルーム
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
SBOX7045穴2列3点/2点付 SUS(エスユーエス)SBOX7045穴2列3点/2点付SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)70×45材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
IH角型揚げ鍋ミニ アミ付 和平フレイズIH角型揚げ鍋ミニ アミ付和平フレイズ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
適合適正油量:560g材質本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗装、アミ:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)200×140×90ブラック質量(g)510
IH角型揚げ鍋ミニ 和平フレイズIH角型揚げ鍋ミニ和平フレイズ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合適正油量:560g材質本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗装寸法(mm)195×140×80ブラック質量(g)300
アルモンデ IH対応卓上鍋 和平フレイズアルモンデ IH対応卓上鍋和平フレイズ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質本体/アルミニウム合金 内面・外面/セラミック加工 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
アルモンデIH卓上鍋18cm グリーン 和平フレイズアルモンデIH卓上鍋18cm グリーン和平フレイズ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
テーブルぱっと華やぐ。少ない食材やあり物で作っても豪華見え。・軽くて扱いやすい。・つるんと汚れ落ち。・キッチンでも食卓でも。・ツールが置けるつまみ。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工寸法(mm)265×220×110グリーン質量(g)860
バイオPET 板前10 OC小皿付 リスパック リスパックバイオPET 板前10 OC小皿付 リスパックリスパック
1,898税込2,088
1袋(50点)
6日以内出荷
板前10シリーズに対応する蓋です。カチッとはまる嵌合蓋。OC小皿付きの蓋は、裏返して使える醤油入れがついています。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)255×140×45質量(g)18
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
前後兼用メッシュバスケット センタン工業前後兼用メッシュバスケットセンタン工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
お買い物、ショッピング向きの大型カゴ。大型かつ機能性をもたせたフォルム。スーパーで使うカゴがそのまま入り、荷物の積み下ろしが楽で便利。ユーザーのお声を形にしたアイテムです。
シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1枚
8日以内出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン仕様アルミ台(クラッチプレート付)
スツール ピックル ミドルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨスツール ピックル ミドルタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
26,980税込29,678
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
カジュアルな空間に合う、シンプルなデザインの木脚スツール。
キャスターなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×415×430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10%MURATA(村田製作所)
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応