カテゴリ

  • 電動工具(19)

「rb36db」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ブロワ RB36DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 ブロワ RB36DBHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスブロワHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスブロワHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
36V 充電式 ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 ブロワHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
欠品中
パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
欠品中
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスエアダスタHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(33件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)ブロワHiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント消費電力(W)550カーボンブラシ番号(下二桁)21
部品 ブロワ FRB40SA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ブロワ FRB40SAHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
充電式ブロワ 14.4V マキタ充電式ブロワ 14.4Vマキタ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
部品 36Vコードレスブロワ RB36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスブロワ RB36DAHiKOKI(ハイコーキ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ブロワ マキタブロワマキタ(48件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
ロングノズル組 HiKOKI(ハイコーキ)ロングノズル組HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合RB14DSL(NN)、RB40VA全長(mm)420
ノズル(B)(先端ノズル) HiKOKI(ハイコーキ)ノズル(B)(先端ノズル)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合RB14DSL(NN)
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
欠品中
冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )