カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 自転車部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb37」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
籐風スライドRカゴ RB037 OGK技研籐風スライドRカゴ RB037OGK技研
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
大きくてもすっきり軽快デザイン。カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。FCアダプター/FCS-005(別売)を底につけ、FCベース台/B-2(別売)と一緒に使えば、着脱バスケットとしてお使いいただけます。
用途固定式藤風スライド後用バスケット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)(※)内は伸びた時底部寸法(幅×奥行)(mm)270×350(420)(※)内は伸びた時アルミシルバー質量(kg)約1.3タイプ後用容量(L)約31←→約26適合車種うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません)
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ヴィドマー ヴィドマーグルーブトレイRB-37P ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーグルーブトレイRB-37PムラテックKDS
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
小物部品や少量物の管理が便利です。
用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理トラスコ品番134-3496材質プラスチック質量(g)290
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
RB-037F フリーキャリーシステム用スライドバスケット OGK技研RB-037F フリーキャリーシステム用スライドバスケットOGK技研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
簡単着脱で使い勝手自由自在。 大きくてもすっきり軽快デザイン。 カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。内容量:約31L ←→約26L目安サイズ(外寸):幅350x高さ270x奥行440(520)mm(※)内は伸びた時底面サイズ(内寸):幅270x奥行350(420)mm(※)内は伸びた時・適用車種:FCベース台を装着した自転車(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません。)・製品重量:約2.1kg(ベース台含む)・フリーキャリーシステム純正対応品
こげ茶(G)質量(kg)約1.0
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
替ベアリング SK11替ベアリングSK11
479税込527
1個
当日出荷
ルータービット用の替えベアリングです。SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
819税込901
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430)シンコー
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
延長コード(3m用) ENDO(遠藤照明)延長コード(3m用)ENDO(遠藤照明)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
長さ(mm)3000
延長コード(1m用) ENDO(遠藤照明)延長コード(1m用)ENDO(遠藤照明)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1000
取付金具(天井・壁面取付用) ENDO(遠藤照明)取付金具(天井・壁面取付用)ENDO(遠藤照明)
359税込395
1個
4日以内出荷
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
Panasonic SMDレジスタ, 37.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB3742V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 37.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB3742VPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)37.4定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
239,800税込263,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
インバータ V/F制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-Bシリーズ 三菱電機インバータ V/F制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-Bシリーズ三菱電機
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
制御方式V/F制御
インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
うしろ用バスケット取付金具セット OGK技研うしろ用バスケット取付金具セットOGK技研
749税込824
1セット
4日以内出荷
適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011
材質スチールシルバー
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
リアルブラッシュ 呉竹リアルブラッシュ呉竹(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13商品タイプ本体
籐風スライド後ろバスケット OGK技研籐風スライド後ろバスケットOGK技研(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
スライドして大きさの変わる樹脂製リアバスケット。 普段はコンパクトに、荷物が多いときはサイズをひろげて大容量。 樹脂特有の弾力性と内側のカドを無くすことで荷物にキズがつきにくい設計。 取り付け金具付き。
材質樹脂質量(g)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)適合車種24~27インチ底内寸法(mm)270×350(420)
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプアズワン品番65-9283-82
RBジョイントキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBジョイントキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。 製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。 積載板には滑り止めゴムを施しています。
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプアズワン品番65-9283-84
CASE INNER B   37213KFB000 ホンダCASE INNER B 37213KFB000ホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
CUSSION RUBBER B   37311061810 ホンダCUSSION RUBBER B 37311061810ホンダ
369税込406
1個
3日以内出荷
CUSHION RUBBER B   37140MN8000 ホンダCUSHION RUBBER B 37140MN8000ホンダ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
CUSHION RUBBER B   37130MN8000 ホンダCUSHION RUBBER B 37130MN8000ホンダ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
着脱籐風スライド後用バスケット OGK技研着脱籐風スライド後用バスケットOGK技研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
素材PP質量(kg)約1.0内容量(L)約26~約31仕様目安サイズ:幅330×高さ240×奥行430mm
(6515)ガーニッシュ,ルーフ,リヤ ミツビシ(6515)ガーニッシュ,ルーフ,リヤミツビシ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷