カテゴリ

  • メカニカル部品(126)
  • バイク部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(31)
  • バイク純正部品(24)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電動工具(19)
  • 機構部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 保管用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb40」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
部品 ブロワ RB40SA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ブロワ RB40SAHiKOKI(ハイコーキ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
パラソルベース RB40ー38 テラモトパラソルベース RB40ー38テラモト
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
パラソルベースです。
用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装寸法(mm)本体:Φ600×H450、穴径:Φ50(Φ38支柱用アダプター付)質量(kg)40
パーツボックス RB-40 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-40岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,698税込7,368
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)500×324×235外寸(mm)548×364×251内寸(mm)508×332×245圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
CM Series(CM2RB40) SMCCM Series(CM2RB40)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2RB40 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2RB40SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2RB40 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2RB40SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-3~)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-2~)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(248件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
ライトロックベース フソー化成ライトロックベースフソー化成(14件のレビュー)
489税込538
1個
欠品中
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB40SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)ブロワHiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント消費電力(W)550カーボンブラシ番号(下二桁)21
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2本)ほか
当日出荷から41日以内出荷
メンGIベルト RB 40mm カジメイクメンGIベルト RB 40mmカジメイク(6件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1100幅(mm)約40混率(%)綿100
ナイロンベルト RB 40mm カジメイクナイロンベルト RB 40mmカジメイク(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。
サイズMバックルローラー長さ(mm)約1120幅(mm)約40混率(%)ナイロン100
ナイロンベルト RB 40MM 036 カジメイクナイロンベルト RB 40MM 036カジメイク
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。サイズ調整が簡単なローラーバックル。カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。日本製です。
用途作業全般に。材質ナイロン長さ(mm)1120幅(mm)40サイズMバックルローラー
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
5,670税込6,237
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
ダイアル錠(真鍮製) FEDERALダイアル錠(真鍮製)FEDERAL
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
後ろ固定式 ワイヤーバスケット センタン工業後ろ固定式 ワイヤーバスケットセンタン工業(41件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
後用カゴの定番!! 高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
スペア替刃ポンチ スリーエッチスペア替刃ポンチスリーエッチ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質スチール(S45C)
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEFS40RB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEFS40RBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A
ラポック(穴なしタイプ) ハヤシラポック(穴なしタイプ)ハヤシ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から16日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
回転台 TRUSCO回転台TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
ピストンベース RIKEN(理研機器)ピストンベースRIKEN(理研機器)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8種類ピストンポンプ
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)ブロワHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000アズワン品番65-0294-64風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-400(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-400(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーホールKIT TMRビッグボディ マルチ ヨシムラオーバーホールKIT TMRビッグボディ マルチヨシムラ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
対応キャブ:TMR、ラージボディ 4連キャブレター用
セット内容ガスケットトップカバー・Oリングフロートチャンバー・Oリングドレインボルト・Oリングパイロットスクリュ・Oリングニードルバルブ(各4個入り)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-400 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-400SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
クリーンステップポット(ステンレス) アズワンクリーンステップポット(ステンレス)アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ