カテゴリ
- バイク純正部品(80)
- 作業服(27)
- メカニカル部品(22)
- 梱包用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(9)
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- オフィス家具(6)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- バイク部品(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(4)
- IGO(17)
- KSフィルター(3)
- SMC(29)
- SWAGE-LINE(3)
- THK(2)
- TRUSCO(3)
- アイリスチトセ(3)
- アズワン(5)
- エスコ(7)
- オルファ(5)
- コクヨ(2)
- サカエ(6)
- ホンダ(81)
- ボンマックス(23)
- 呉竹(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- 廣杉計器(11)
- 新ダイワ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rb45」の検索結果

パーツボックス RB-45
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)材質PP有効内寸(mm)572×412×180外寸(mm)623×464×199内寸(mm)580×420×188圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ポピー戸当り RB-45
シロクマ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+ゴムサイズ55
円形刃45ミリ替刃
オルファ(26件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
コルクボード
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
耐震連結ベルト
ティーエフサービス¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
レジ袋厚手 紺 ブロック有
サンキョウプラテック(7件のレビュー)¥639税込¥7031冊(100枚)当日出荷内容物が見えない不透明タイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
バリア・ボックス450
スギヤマゲン¥5,598税込¥6,1581箱(3セット)当日出荷降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。外寸(mm)290×185×95
エコバンド
もりや産業¥5,798税込¥6,3781枚翌々日出荷から4日以内出荷冷蔵庫でも使用でき、様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ台車向け荷崩れ防止バンドです。用途輸送・倉庫内移動・保管規格カゴ車用間口(cm)【対応外周】80~110





レインビートⅡ
コヤナギ¥2,898税込¥3,1881着5日以内出荷強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!用途軽作業・レジャー機能フード調節機能、内比翼、腰部反射付き、ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整裏面TPUラミネート耐水圧(mm)10000材質(表地)ポリエステル100%ポンジー
PP 竹 丸型 深ざる 45型
トーダイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃型45外径×高さH(Φmm×mm)450×120TKG品番9-0288-0108TKG品番(2017)6-0263-0108


サカエキャリー(エラストマー車)
サカエ¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
リアホースキット ブラック/ブラック
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー ブラックスモーク。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。




半袖ブラウス RB4531
ボンマックス¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷から6日以内出荷品の良さを感じさせるシンプルデザイン。仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル85、綿15(フレンチツイル)性別女性用



半袖ブラウス RB4549
ボンマックス¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。 2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、リボン取り外し可能混率(%)ポリエステル100(コフレックストロ)袖丈(cm)24性別女性用



リサール 半袖ブラウス RB4537
ボンマックス¥5,998~税込¥6,598~1着5日以内出荷見ため以上に動きやすい、すごいブラウス。 サイドから背面に配したニット素材が動きやすさのヒミツ。ここぞというところで伸縮性を発揮する、頼もしいブラウスです。 背面は、吸水性に優れた快適素材「スプリンジー」。セラミックを練りこんだ特殊ポリマー使用の素材。優れた吸水性と速乾性で汗をかいてもいつもさわやかな着心地です。紫外線カットやクーリング効果、透け防止機能も備えています。 脇から後ろにかけての、正面からは見えない部分を伸縮性のあるニットにすることで、手を挙げたりしゃがんだりしても、ウエストから裾がでません。縦にも横にも伸びるニットが、様々なストレスを解決してくれます。 ボタンの隙間からインナーや下着が見えないように、さりげなく内掛けボタンをしました。生地ドビーストライプ性別女性用


レインビートⅡパンツ
コヤナギ¥1,398税込¥1,5381着5日以内出荷強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!用途軽作業・レジャー機能ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整裏面TPUラミネート耐水圧(mm)10000材質(表地)ポリエステル100%ポンジー