カテゴリ

  • バイク純正部品(30)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb46」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
480税込528
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ジョイクラブRB リングスタージョイクラブRBリングスター(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
作業工具等の収納にジャストサイズ 400mmまで収納可能 両開きで蓋も取り外し可能です。
仕様ダブルオープン付属品仕切板4枚付トラスコ品番487-3335質量(kg)1.5レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)265
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)シンコー
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
5,398税込5,938特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
ラフターバンド カナイラフターバンドカナイ
80税込88
1個
当日出荷から4日以内出荷
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×5本規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
レインボーロールブラシ ジェニュインレインボーロールブラシジェニュイン
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛耐熱温度(℃)200
BRB ブリッジバー イマオコーポレーションBRB ブリッジバーイマオコーポレーション
339税込373
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
5,298税込5,828特価
1袋(50個)
当日出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60最高出力(t)約7(安全加重)
延長コード ENDO(遠藤照明)延長コードENDO(遠藤照明)
499税込549
1個
4日以内出荷
Chou2専用感熱ラベル ユニファインChou2専用感熱ラベルユニファイン
549税込604
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
タイプセパレート
電源接続コード ENDO(遠藤照明)電源接続コードENDO(遠藤照明)
499税込549
1個
4日以内出荷
仕様片側口出線仕様長さ(mm)200
取付金具(可動タイプ) ENDO(遠藤照明)取付金具(可動タイプ)ENDO(遠藤照明)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用 エスコ300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用エスコ
2,410税込2,651
1枚
翌日出荷
EA599RB-43用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑) エスコ1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-46厚さ(mm)2.3質量(kg)約7.5構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
[防水型]リレーソケット エスコ[防水型]リレーソケットエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
ステンレス導電シェルフ シンコーステンレス導電シェルフシンコー
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ(mm)1800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
0.127x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.127x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.127リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
バイオPET うつくし盛 3-6 OC リスパックバイオPET うつくし盛 3-6 OCリスパック
899税込989
1袋(10点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※本体は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)313×196×44質量(g)30
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ シンコーステンレス導電シェルフ RB4シリーズシンコー
68,980税込75,878
1台
9日以内出荷
支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
材質SUS430・導電仕様表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
オフィスチェア_回転イスHGシリーズ アイリスチトセオフィスチェア_回転イスHGシリーズアイリスチトセ
39,980税込43,978
1脚
21日以内出荷
キャスターあり材質(座面)材質(背)
Y0RB9803T FCU6000 46T チェーンガード SHIMANO(シマノ)Y0RB9803T FCU6000 46T チェーンガードSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
46T チェーンガード(FC-U6000-2用)
Y0RB98010 FC-U6000-2 チェーンリング 46T-BN SHIMANO(シマノ)Y0RB98010 FC-U6000-2 チェーンリング 46T-BNSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
CUES Chainring 46T for FC-U6000-2
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2
レイン棒 ローラーバケット ハンディ・クラウンレイン棒 ローラーバケットハンディ・クラウン
749税込824
1個
3日以内出荷
サイズ(inch)4-6仕様4ー6インチ RB-46RoHS指令(10物質対応)対応
(MB46)デカル,TURBO ミツビシ(MB46)デカル,TURBOミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
PEDAL COMP,REAR B    46501K87A30 ホンダPEDAL COMP,REAR B 46501K87A30ホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
PEDAL ASSY REAR B    46500MZ8L50 ホンダPEDAL ASSY REAR B 46500MZ8L50ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
PEDAL ASSY REAR B    46500MBS000 ホンダPEDAL ASSY REAR B 46500MBS000ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
PEDAL COMP,REAR B    46520MFB000 ホンダPEDAL COMP,REAR B 46520MFB000ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷