カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • オフィス家具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「rb53」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
らくがきちょう 3冊組 COMPASS(コンパス)らくがきちょう 3冊組COMPASS(コンパス)(7件のレビュー)
319税込351
1組(3冊)
当日出荷
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
ジョイクラブRB リングスタージョイクラブRBリングスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長め工具・道具収納に最適 480mmまで収納可能
トラスコ品番487-3343質量(kg)2.5レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253
ファイルラビット 棚板 TRUSCOファイルラビット 棚板TRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
高さ(mm)60間口(mm)540奥行(mm)330均等積載量(kg/段)50ホワイトトラスコ品番450-2680質量(kg)1.6
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,320税込1,452
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
電源接続コード ENDO(遠藤照明)電源接続コードENDO(遠藤照明)
469税込516
1個
4日以内出荷
仕様片側口出仕様長さ(mm)200
0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
5,190税込5,709
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.381リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-40リーフ幅(mm)12.7入数10枚
1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)エスコ
98,900税込108,790
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-53厚さ(mm)9質量(kg)約34構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
バイオPET うつくし盛 45 OCZ リスパックバイオPET うつくし盛 45 OCZリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※本体は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)317×114×41質量(g)13
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)60×92適合バンド幅(mm)38アズワン品番64-2252-13
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。
仕様【フィッティング素材】:ステンレス【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[10]/510[550]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)適合車種GSX-R750(11-15)、GSX-R600(11-15)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリアROHM
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-363●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 350mV ROHMローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 350mVROHM
999税込1,099
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~)SMC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~)SMC
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)SMC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-25~)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-20~)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~)SMC
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-25~)SMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-25~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-25~)SMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-10~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-10~)SMC
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB40 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB40SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F80 SMCロックアップシリンダ CDL1F80SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-150~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-150~)SMC
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-700~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-700~)SMC
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-200~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-200~)SMC
48,980税込53,878
1個
17日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-7~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-7~)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド