カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • バイク純正部品(37)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb80」の検索結果

204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバ RB080 SMC

    ショックアブソーバ RB080

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ

    パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1冊
    当日出荷
    綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
    用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • マグネットクリップ ホールド. PLUS(プラス)[文具]
    ピンク
    シルバー
    ブルー
    ホワイト

    マグネットクリップ ホールド.

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止しします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が少なくなる場合があります。
    仕様ブリスター入
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付切断砥石 SK11

    軸付切断砥石

    SK11
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
    用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRAILBOX 800【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ
    ブラウン
    ホワイト

    TRAILBOX 800【耐荷重80kg】

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1箱×4個)
    翌日出荷
    【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
    質量(kg)3.4耐荷重(kg)80内容量(L)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)788×376×328フタあり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×267×272スタッキング可
  • BRB ブリッジバー イマオコーポレーション

    BRB ブリッジバー

    イマオコーポレーション
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグロールブラシ ホンゴ

    ビッグロールブラシ

    ホンゴ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    ¥61,218税込¥67,340
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

    THK
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • 0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油) エスコ

    0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

    エスコ
    ¥40,400税込¥44,440
    1個
    翌日出荷
    吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
    エスコ品番EA997RB-80性能防炎材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20
  • 40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール エスコ

    40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1巻
    翌日出荷
    粒度#80寸法(mm)40×36.5m
  • 0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ

    0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
    材質真鍮寸法(mm)0.762リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(3本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-8.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
  • 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 10BZ こうが金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 10BZ こうが金 リスパック

    リスパック
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)170×114×30質量(g)8
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 10BZ リアス青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 10BZ リアス青 リスパック

    リスパック
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)170×114×30質量(g)7.9
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 15BZ リアス青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 15BZ リアス青 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)193×114×30質量(g)8.9
  • 寿司容器 バイオPS うつくし盛 15BZ こうが金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS うつくし盛 15BZ こうが金 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)193×114×30質量(g)8.9
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 10BZ 黒 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 10BZ 黒 リスパック

    リスパック
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×30
  • 寿司容器 バイオPET うつくし盛 10BZ みぞれ青 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPET うつくし盛 10BZ みぞれ青 リスパック

    リスパック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×30質量(g)10
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-W 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-W

    廣杉計器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-800S 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-800S

    廣杉計器
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00材質黄銅ピッチ(mm)1.0(細目)RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)10内径m(Φmm)8
  • 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    消防認定品
    用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2材質(キャップ)FCD-S材質(ヒンジピン)SUS403
  • 丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RB 型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-801SC 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-801SC

    廣杉計器
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00材質黄銅ピッチ(mm)1.0(細目)RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)10内径m(Φmm)8
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW

    廣杉計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW

    廣杉計器
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • ロールバナー本体 ジャストコーポレーション

    ロールバナー本体

    ジャストコーポレーション
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    4日以内出荷
    ロールバナーの本体。簡単収納で持ち運びに便利です。
    材質アルミ質量(kg)約5.0寸法(幅W×高さH)(mm)適用バナー:800×1900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:905×90×180