カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)

「rb83」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 超硬カッターセット(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッターセット(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
  • 軸付オフセット型ダイヤ SK11

    軸付オフセット型ダイヤ

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
    用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
  • 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雄)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1袋(50袋)
    当日出荷から翌日出荷
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 丸形端子(薄型) エスコ

    丸形端子(薄型)

    エスコ
    ¥1,370~税込¥1,507~
    1袋(100袋)
    当日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • クワ形端子(薄型) エスコ

    クワ形端子(薄型)

    エスコ
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1袋(100袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • ギボシ形プラグ エスコ

    ギボシ形プラグ

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85