カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 厨房用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(5)
- SMC(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MSTコーポレーション(2)
- コクヨ(2)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- ミツビシ(2)
- モリマーキンキ(2)
- サカエ(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKカシヤマ(1)
- Beruf(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「rb87」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から翌々日出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台当日出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
エンドキャップ(5個1組)
ENDO(遠藤照明)¥479税込¥5271セット(5個)4日以内出荷セット内容エンドキャップ 5個入質量(kg)0.1色白高さ(mm)10本体シリコン縦(mm)13.9横(mm)13.9
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ヘッドライト用充電バッテリー
Beruf(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷後方認識灯付き材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)127使用温度範囲(℃)-5~40使用電池リチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)4800防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷から22日以内出荷多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ奥行(mm)450間口(mm)900電源なし設置形態ベースセット鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りSタイプ ベース非常解除キー付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷から22日以内出荷多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ奥行(mm)450間口(mm)900電源なし設置形態ベースセット鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付
再生木材丸形テーブルベンチ RB-875シリーズ RPウッドタイプ
モリマーキンキ¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷再生木材を使用したリサイクルテーブルベンチです。丸形のテーブルと座を組み合わせたカジュアルなデザインのテーブルベンチです。用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質天板:再生木材(RPウッド)/座:再生木材(RPウッド)/脚:鋼管Φ48.6 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)72.1色ブラウン(RPウッド)タイプテーブルベンチ高さH(mm)700座面高さ(mm)H380奥行D(mm)1800幅W(mm)1800グリーン購入法適合
再生木材丸形テーブルベンチ RB-875シリーズ EMウッドタイプ
モリマーキンキ¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷再生木材を使用したリサイクルテーブルベンチです。丸形のテーブルと座を組み合わせたカジュアルなデザインのテーブルベンチです。用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質天板:再生木材(EMウッド)/座:再生木材(EMウッド)/脚:鋼管Φ48.6 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)71.5色ブラウン(EMウッド)タイプテーブルベンチエコマーク認定認定高さH(mm)700座面高さ(mm)H380奥行D(mm)1800幅W(mm)1800グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-87AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)87作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25
SMC¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25