カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rbk-10」の検索結果

エコポリバケツ フタ
TRUSCO¥229~税込¥252~1枚当日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。種別蓋(かぶせタイプ)材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
バケツ
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用。トラスコ品番176-0084材質再生ポリプロピレン(75%)寸法(mm)Φ279×258質量(g)383耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ
エレコム(5件のレビュー)¥5,190~税込¥5,709~1本当日出荷外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。ケーブル両端に爪折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプAWG24の単線仕様です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100まで色ブラック規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)結線方式ストレート結線使用場所屋内外ケーブルサイズ(AWG)24
リボン型温度センサ Y端子 M3 付
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から9日以内出荷薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
クランプレバー ブラック メネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
クランプレバー ブラック オネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から8日以内出荷薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ)
カナフジ電工¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷縦用ラックを壁に固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ35)。※左右で1組とします。※L寸法はラックと壁の間隔によって変わります。
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
立上り支持用ブラケット
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335アズワン品番65-7709-03
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B16-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6336アズワン品番65-7506-29
側面ガスケット HC-B24-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B24 シリーズは、ベースエレメントタイプ B24 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B24-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:224-9778アズワン品番65-7591-35
フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、パネル取り付けベースタイプ B6 の交換用フラットガスケットも備えています。ガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●種類:フラットガスケット●シリーズ:HC-B06-SG-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6334アズワン品番65-7506-15