カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rbm10」の検索結果

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ
MTR(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)タイプRBM-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
板ラチェットレンチ(12角)
ラングツールズ¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
12角板ラチェットレンチ
ラングツールズ¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷から翌々日出荷ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプ12角
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
5115RBM-1000 DL5115-1000JL用交換バッテリ
富士電機¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。対応機種DL5115-1000JL
UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA ラック/タワー兼用型交換バッテリモジュール 【PEN102J1RT用】
富士電機¥71,980税込¥79,1781式13日以内出荷ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(417品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-15
UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA タワー型交換バッテリモジュール 【PEN102J1C用】
富士電機¥71,980税込¥79,1781式13日以内出荷ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(416品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-14
NRBM1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個26日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
IXIL BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 スリップオンマフラー RB レースエクストリーム
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.9適合車種BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 年式マフラー側仕様RBコンプリートブラックHTペイント