カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • カプラー(5)
    • 配管用ワンタッチ管継手(5)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • BeHAUS(1)
  • FIT-ONE(6)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ジョプラックス(2)
  • WTB(2)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.3(18)
  • 0.9(18)
  • 1(210)
  • 1.5(120)
  • 1.6(13)
  • 1.96(9)
  • 2(24)
  • 3(37)
  • 3.5(12)
  • 5(29)
  • 7(13)
  • 7.5(33)
  • 10(10)
  • 16.2(9)
  • 20.5(18)
  • 20.6(14)
  • 21(53)
  • 25(14)
  • 35(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc 1/4」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
  • キャップ止めねじ BeHAUS

    キャップ止めねじ

    BeHAUS
    ¥699税込¥769
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の止ねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 軽量ソケット WTB

    軽量ソケット

    WTB
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウムソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ

    FIT-ONE
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 軽量プラグ WTB

    軽量プラグ

    WTB(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウムソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー

    FIT-ONE
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • マルチカプラ MAM型(4ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(4ポート型)

    日東工器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数4バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用流体液
  • フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ

    FIT-ONE
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー

    FIT-ONE
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルブランチティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • マニアルバルブ(RB54) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品