カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- カプラー(1)
- くい込み管継手・インサート管継手(10)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS(10)
- CEJN(セイン)(2)
材質
- スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 0.3(18)
- 0.7(14)
- 0.9(18)
- 1(210)
- 1.5(119)
- 1.6(13)
- 1.96(9)
- 2(25)
- 3(36)
- 5(29)
- 7(13)
- 7.5(33)
- 10(10)
- 16.2(9)
- 20.5(18)
- 20.6(14)
- 21(54)
- 25(16)
- 35(13)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
「rc 1/4」の検索結果

ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499~税込¥549~1個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 同径
BeHAUS¥959税込¥1,0551個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 違径
BeHAUS¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTエルボ 違径
BeHAUS¥979税込¥1,0771個翌々日出荷管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
シリーズ220
CEJN(セイン)¥7,198税込¥7,9181セット(10個)3日以内出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ342
CEJN(セイン)¥57,980税込¥63,7781セット(10個)20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14