カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,589)
    • カプラー(258)
    • 配管用ワンタッチ管継手(80)
    • くい込み管継手・インサート管継手(108)
    • その他汎用管継手(13)
  • 配管・水廻り設備部材(1,263)
    • 継手(605)
  • 切削工具(272)
    • 管用タップ(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(563)
  • 空圧工具(397)
  • 農業機械(355)
  • FA担当者のオススメ新商品(198)
  • 測定用品(175)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • 制御機器(157)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • バイク部品(131)
  • 溶接用品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • 作業服(66)
  • 清掃用品(62)
  • 家電(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • 機構部品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • バッテリー・電装(37)
  • カー用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 作業工具(29)
  • 自転車部品(23)
  • 電動工具(22)
  • メカニカル部品(15)
  • 住設機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 塗料(11)
  • 事務用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 建築金物(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 物流用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc 1/4」の検索結果

7,072件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興

    ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ

    八興(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6222材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR1/4適合流体空気
  • ジョイント BeHAUS

    ジョイント

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
    用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
  • カップリング   Rc1/4メネジ 八興

    カップリング Rc1/4メネジ

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-12ソケットorプラグプラグ
  • メスストレート モノタロウ

    メスストレート

    モノタロウ(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • ハイコックニップル Rc1/4 千代田通商

    ハイコックニップル Rc1/4

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズRc(PT)1/4”
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-202形状ストリートエルボ
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
  • Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/4” クロス継手

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-102形状クロス
  • Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-102形状45°エルボ
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/4" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • Rc 1/4”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-2A形状クロス
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-112ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-212ソケットorプラグソケット
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-112ソケットorプラグソケット
  • Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-212ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-9材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-2材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
...