カテゴリ

  • 農業機械(94)
  • バイク純正部品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 切削工具(67)
  • バイク部品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 測定用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-11」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク 帽子 インナー キャップ  RC11 RIDEZ(ライズ)

    バイク 帽子 インナー キャップ RC11

    RIDEZ(ライズ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZ TWO-WHEELED CAP 。RIDEZ キャップシリーズに新作が登場しました。刺繍がレトロで可愛いデザイン、ショートバイザーのRIDEZキャップ。コーデの差し色としてもお使い頂けます。 。実はヘルメットの中に、かぶれる特別な帽子。基本キャップには、帽子の頭頂部に天ボタンがありますが、あえてそれを無くし、ヘルメットと干渉する部分を極限まで減らしました。それにより、快適に運転する事ができます。また、帽子のツバをショートに設定した事で、風の影響をうけにくく、日ざしもカット、視界をクリアにする優れものです。「竹繊維」で消臭効果◎。新しく帽子を作成する際に素材選びからこだわりました。通常のコットン生地ではなく、汗ばむ季節でもさらに快適に気にせず、長くお使い頂きたいと考え、たどり着いたのが「竹繊維」でした。竹は消臭効果が優れており、帽子には最適な素材です。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディース。COLOR:IVORY , BLACK。MODEL NO:RC11
    サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/2-11 測範社

    管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/2-11

    測範社
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
    仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170429アズワン品番67-4845-18
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/4-11 測範社

    管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/4-11

    測範社
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
    仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:11●コード番号:119-0170428アズワン品番67-4845-17
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-11 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ゴム戸当り ハイロジック

    ゴム戸当り

    ハイロジック(3件のレビュー)
    459税込505
    1袋(4個)
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質ゴム
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス

    個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス

    個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 片手鍬 千吉

    片手鍬

    千吉(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    用途小型の鍬 穴掘り・土起こし用材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)340質量(g)260刃幅(mm)75刃高(mm)90
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    260税込286
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    リングキャッチ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ

    キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム

    コクヨ
    63税込69
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
    材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)グリーン購入法適合
  • ステンレスリングキャッチ TRUSCO

    ステンレスリングキャッチ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別剥離防止コートスライドグラス厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンコードヒーター ノーブランド

    シリコンコードヒーター

    ノーブランド(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
    材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
  • ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)

    ロッカースイッチ ミニ

    FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
  • 高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    5,098税込5,608
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
  • 眼科剪刀 nopa

    眼科剪刀

    nopa
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。
    材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm  EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • ラボクリーン 橋本クロス

    ラボクリーン

    橋本クロス
    21,980税込24,178
    1箱(18000枚)
    当日出荷
    凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです。圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から250枚にしたことで、空箱を20%削減できます。クリームはんだなど、粘度のある液体の拭き取りに適しています。
    用途クリーンルームでの微細な拭き取りに。トラスコ品番191-8328材質ポリエステル幅(mm)140高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
  • レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ロックナット)

    KYO-EI
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用) カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)

    カナフジ電工
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    品名3040
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • チェックターミナル JEFCOM(ジェフコム)

    チェックターミナル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
  • ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO

    ギヤレンチ フレキシブルコンビ

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
  • パナミ メタリックヤーン カラー タカギ繊維

    パナミ メタリックヤーン カラー

    タカギ繊維
    1,298税込1,428
    1袋(50m×2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン85%・ポリエステル15%長さ(m)50/玉
  • 標準色 レースウェイ交差金具 カナフジ電工

    標準色 レースウェイ交差金具

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    59,880税込65,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック)

    HDR機能対応バックカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
    付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
  • 超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)

    超硬コーナーRカッター

    EIKO(栄工舎)
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    超硬コーナーRカッター
    用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
...