カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 塗料(20)
  • 切削工具(16)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-111」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
シリコンコードヒーター ノーブランドシリコンコードヒーターノーブランド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)
5,098税込5,608
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)ロッカースイッチ ミニFUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
ステンレス304 けいしゃ エム・あいステンレス304 けいしゃエム・あい
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)80×80×57
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(2.06MB)
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)
10,980税込12,078特価
1セット(5個)
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)マシンリーマ CSPREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
コーティングTiCN2コーティング
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
セーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット グリーン EA997RCシリーズエスコ
27,500税込30,250
1巻
翌々日出荷
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC厚さ(mm)6グリーン品名安全歩行マット滑り止め効果あり
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
管用テーパネジプラグゲージ Rc 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc測範社
49,980税込54,978
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 高硬度材加工YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11190-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11190-00YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-11 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-11YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 1RC-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 1RC-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ガスケット ブリーザカバー 1RC-11169-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ブリーザカバー 1RC-11169-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:RcOSG(オーエスジー)
72,980税込80,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類Rc食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ガスケット ヘッドカバー 1 1RC-11193-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ヘッドカバー 1 1RC-11193-01YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プレート ブリーザ 1RC-11165-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート ブリーザ 1RC-11165-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シリンダヘッドアセンブリ 1RC-11101-09 YAMAHA(ヤマハ)シリンダヘッドアセンブリ 1RC-11101-09YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
テレセントリックレンズ ミラック光学テレセントリックレンズミラック光学
59,880税込65,868
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可