カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 塗料(7)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- エスケー化研(7)
- NACHI(不二越)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ドリームウェア(1)
- カイザー(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
「rc-123」の検索結果

VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
骨盤サポートチェア
ドリームウェア¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷骨盤を支えてしっかりホールド。 背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。 いつでもどこでも使用可能。 あぐらの姿勢もしっかりサポート。 猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%張地ポリエステル100%部材ポリアミド材質(クッション)ポリウレタン
キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム
コクヨ¥299税込¥3291袋(3個)当日出荷から翌々日出荷Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)白グリーン購入法適合
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
アズフロン(R)PTFEカップリング
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷から7日以内出荷各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) C型ユニオン
アオイ¥11,980税込¥13,1781袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420Rシリーズ
CKD¥12,498税込¥13,7481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA429Rシリーズ
CKD¥12,498税込¥13,7481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ
CKD¥9,898税込¥10,8881台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 グロメットリード線 4GA449Rシリーズ
CKD¥14,498税込¥15,9481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA450Rシリーズ
CKD¥14,498税込¥15,9481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 グロメットリード線 4GA440Rシリーズ
CKD¥14,498税込¥15,9481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ
CKD¥14,498税込¥15,9481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA439Rシリーズ
CKD¥14,498税込¥15,9481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ
CKD¥9,898税込¥10,8881台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ
CKD¥14,498税込¥15,9481台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(7本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ヘッド
サンドビック¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
ルーフスターSi
エスケー化研¥24,980~税込¥27,478~1セット(16kg)3日以内出荷特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターU
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根、鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターF
エスケー化研¥59,980税込¥65,9781セット(16kg)3日以内出荷特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターF
エスケー化研¥59,980~税込¥65,978~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターSi
エスケー化研¥26,980~税込¥29,678~1セット(16kg)3日以内出荷特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターU
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用)
エスケー化研¥21,980税込¥24,1781缶3日以内出荷超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
NACHI(不二越)¥88,980~税込¥97,878~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁