カテゴリ

  • 安全保護具(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-170」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RC-170B VF-P用 ガスケット 理研オプテック

    RC-170B VF-P用 ガスケット

    理研オプテック
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    RC-170B VF-P用ガスケット日本人の標準寸法に合わせた設計と 顔当たりの良いソフトクッションで、メガネと顔の隙間から入る 粉じんをしっかりガードします。
    用途保護メガネ RC-170B VF-P用ガスケット
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)

    マリンカッタ(水産用万能バサミ)

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
    用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
  • 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック

    保護メガネ ガスケット付

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    96,980税込106,678
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 草刈機用飛散防護カバー エスコ

    草刈機用飛散防護カバー

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898RC-170
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • Broadcom LED, 青, 表面実装, 2012, HSMR-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, 青, 表面実装, 2012, HSMR-C170

    BROADCOM
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 55 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 473 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(スモークレンズ) 理研オプテック

    一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(スモークレンズ)

    理研オプテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色スモークフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック
  • 一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ) 理研オプテック

    一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ)

    理研オプテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色イエローフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック
  • 連結金具 RC170型 ナイキ

    連結金具 RC170型

    ナイキ
    2,998税込3,298
    1台
    46日以内出荷
    デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。
    トラスコ品番665-8503材質本体:スチール製幅(mm)130奥行(mm)32
  • 一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック

    一眼型保護メガネ(防曇・防塵)

    理研オプテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
    用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節
  • ソファーユニット(パネルなし) RC170型 ナイキ

    ソファーユニット(パネルなし) RC170型

    ナイキ
    159,800税込175,780
    1台
    46日以内出荷
    デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。
    高さ(mm)800奥行(mm)600座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
  • ソファーユニット(コーナー) RC170型 ナイキ

    ソファーユニット(コーナー) RC170型

    ナイキ
    169,800税込186,780
    1台
    46日以内出荷
    デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。
    幅(mm)600高さ(mm)800奥行(mm)600座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
  • FEP熱収縮チューブ グンゼ

    FEP熱収縮チューブ

    グンゼ
    99,980税込109,978
    1本
    18日以内出荷
    FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
    用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
  • ソファーユニット(パネル付) RC170型 ナイキ

    ソファーユニット(パネル付) RC170型

    ナイキ
    219,800税込241,780
    1台
    46日以内出荷
    デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。
    高さ(mm)1200奥行(mm)624座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
  • RCケーブル CB-APSEP-MPA170 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-APSEP-MPA170

    IAI(アイエイアイ)
    16,280税込17,908
    1本
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCケーブル CB-RPSEP-MPA170 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-RPSEP-MPA170

    IAI(アイエイアイ)
    16,280税込17,908
    1本
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクローラー カシオ計算機

    インクローラー

    カシオ計算機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合HR-170RC-BK
  • Pilina保護メガネ1ブラック YAMAZEN(山善)

    Pilina保護メガネ1ブラック

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。屋外作業時の眩しさ軽減に。軽作業や検査作業での光ストレスの軽減に。物流・運送業などでの屋外の移動作業に。レジャーや屋外レクリエーション作業に種別RC-170BK Sレンズ色スモークフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
  • Pilina保護メガネ1クリア YAMAZEN(山善)

    Pilina保護メガネ1クリア

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。粉じんや異物が多い作業現場。温度差やマスク使用がある作業環境。長時間の装着が求められる作業に。上方向から異物が飛んでくるリスクがある作業に種別RC-170BK規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
  • プリンター電卓 カシオ計算機

    プリンター電卓

    カシオ計算機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
    サイズデスクタイプ質量(g)570電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)桁数12機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6メモリー数3
  • 面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ

    東フロコーポレーション
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ

    東フロコーポレーション
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

    グンゼ
    209,800税込230,780
    1本
    翌々日出荷から33日以内出荷
    PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
    材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
  • 面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ

    東フロコーポレーション
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA/FR カラー ノーブランド

    【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA/FR カラー

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1セット(1000mL×2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合機種メーカーリソー
  • Pilina保護メガネ1イエロー YAMAZEN(山善)

    Pilina保護メガネ1イエロー

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。夜間作業。夜間警備業務。悪天候時の視界確保。霧対策。雨の日でも屋外作業がある職種(建設・通信・設備点検など)。夜間運転や作業補助に。暗所での作業に。屋内での検査・検品や細かい部品の取扱作業に種別RC-170BK Yレンズ色イエローフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • 【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA 黒 ノーブランド

    【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA 黒

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1セット(1000mL×2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リソー■RC100/RC110/RC113/RC115D/RC221/RC223/RC225/RC333/RC335/RA100/RA201/RA202/RA203/RA205/GR170/GR271(E)/GR273/GR275/GR371/GR373/GR375適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】RA-RCインク黒(S-569)、RA-RCインク黒(S-975)、GRインク 黒(S-539)
  • カムシャフトアセンブリ 1 1RC-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシャフトアセンブリ 1 1RC-12170-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダコンプリート フロントフォーク 1RC-23170-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダコンプリート フロントフォーク 1RC-23170-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • 20系 ヴェルファイア アルファードファイバーフルLEDテールランプ V2 シーケンシャル流れるウインカータイプ レッドクリアー クリスタルアイ

    20系 ヴェルファイア アルファードファイバーフルLEDテールランプ V2 シーケンシャル流れるウインカータイプ レッドクリアー

    クリスタルアイ
    46,980税込51,678
    1セット
    5日以内出荷
    レッドクリアーグリーン購入法適合