カテゴリ
- バイク部品(118)
- 切削工具(23)
- 農業機械(14)
- 防犯用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](50)
- R&G RACING PRODUCTS(22)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- エフ・アール・シー(7)
- brembo(7)
- CKD(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- AFAM(アファム)(4)
- ニプロン(制御機器)(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- アサダ(2)
- イスカル(2)
- カシオ計算機(2)
- 京セラ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノガ(2)
- マキタ(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc-200」の検索結果

エコサイクルRC200
アサダ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。用途使用済みフロンの簡易再生に仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
NX-RC200/800用 ソーラー電池
エフ・アール・シー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5
NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター
エフ・アール・シー¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
KTM(ケーティーエム) RC 200 (2017 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種KTM、RC 200 (2017-2017)
KTM(ケーティーエム) RC 200 (2014-2016)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種KTM、RC 200 (2014-2016)
充電式ロボットクリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0![ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283734-210315-02.jpg)
ワイヤーロープカッター200mm
アーム[作業工具]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
SRC スコヤ
SOLA¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
ピクチャーレール レールサンカラーズ
福井金属工芸(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です長さ(cm)(レール)200
固定リング
MCC(松阪鉄工所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。タイプチェーンタイプ適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
MT-200AF用ワイヤレスリモコン
マイト工業株式会社¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷MT-200AF専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。適合機種MT-200AF
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
マイト工業株式会社¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷MT-200FDP専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。適合機種MT-200FDP
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間



















![ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283734-210315-02.jpg)