カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • バイク部品(17)
  • 農業機械(16)
  • 住設機器(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 医療(6)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-3b」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イメージドラム ブラック 沖データ DR-C3BK 沖データ(OKI)イメージドラム ブラック 沖データ DR-C3BK沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合C824dnブラック印字枚数約30000枚(A4ヨコ送り片面、 一度に3枚ずつ印刷時)
イメージドラム シアン 沖データ DR-C3BC 沖データ(OKI)イメージドラム シアン 沖データ DR-C3BC沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合C844dnw、C835dnw、C835dnwt適合機種メーカー沖データ(OKI)印字枚数約30000枚(A4ヨコ送り片面、 一度に3枚ずつ印刷時)
イメージドラム イエロー 沖データ DR-C3BY 沖データ(OKI)イメージドラム イエロー 沖データ DR-C3BY沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカー沖データ対応機種C844dnw、C835dnw、C835dnwt印字可能枚数30000
イメージドラム マゼンタ 沖データ DR-C3BM 沖データ(OKI)イメージドラム マゼンタ 沖データ DR-C3BM沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
マゼンタ
ラジエーターキャップテスター NPA(東洋テック)ラジエーターキャップテスターNPA(東洋テック)(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート視泉堂
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ファッショナブルなハイカーブデザインに人気のミラーレンズがセットされた進化系ハードスタイルモデルが新登場。高品質ミラー性能で目にも優しく、年代問わずあらゆるシーンでマッチする超硬派シリーズです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
リボンカセット(黒) PP550/PP500用 Canonリボンカセット(黒) PP550/PP500用Canon
17,980税込19,778
1箱(3巻)
当日出荷
プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。
幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
78,980税込86,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
71,980税込79,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ラジエーターキャップテスター用アダプター NPA(東洋テック)ラジエーターキャップテスター用アダプターNPA(東洋テック)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
(96374)カバー,ミラ- ボデー ニッサン(96374)カバー,ミラ- ボデーニッサン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
(96373)カバー,ミラ- ボデー ニッサン(96373)カバー,ミラ- ボデーニッサン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC3B MAD MAX(マッドマックス)IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC3BMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
スペイン発 マフラー
用途バイクパーツ
I Series(ITV3050-RC3BL) SMCI Series(ITV3050-RC3BL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
I Series(ITV2050-RC3BN) SMCI Series(ITV2050-RC3BN)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV3050-RC3BS) SMCI Series(ITV3050-RC3BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
高精度・高機能接触式変異センサ 外部入出力ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ 外部入出力ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220SILVER STONE(シルバーストーン)
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計
長さ(mm)220型番SST-RC03B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×15×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
S/P ヒノ 3B703-RC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3B703-RC ナカノNAKANO
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48210-3B703
S/P ヒノ 3B600-RC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3B600-RC ナカノNAKANO
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48210-3B600
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R1-RC/1理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R1)適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:2.6STD音量:86 dB / 4750 rpm音量:93.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.85kW/9600rpm最大出力:25.88kW/9600rpmSTD 最大トルク:27.7Nm/7650rpm最大トルク:29.5Nm/7700rpmオプション:品番:P-HSB3R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:7.2カーボン/ステンレスタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工音量(dB)93.7/4750rpm、STD:86/4750rpm
空気圧シリンダ 10S-6RCB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
(13231)バルブ リフター ニッサン(13231)バルブ リフターニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
(13233)バルブ リフター ニッサン(13233)バルブ リフターニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-6RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅)オンダ製作所(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所SFX型 ステンレス クロスオンダ製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...