カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「rc-4c」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    838税込922
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • タンク取付金具 カクダイ

    タンク取付金具

    カクダイ(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • IXIL KAWASAKI ZX4R-RR 2023 スリップオンマフラー RC3C MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI ZX4R-RR 2023 スリップオンマフラー RC3C

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質カーボン繊維長さ(mm)約330 100形状SPORT XTREM質量(kg)1.5タイプマフラー:RC3C適合車種KAWASAKI ZX4R-RR 2023年式コンプリートカーボンファイバー
  • 頭ひもタイプRA 興研

    頭ひもタイプRA

    興研(20件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
  • PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ

    PVCボールバルブ ねじ式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスチーズ カクダイ

    ステンレスチーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304種類ねじ込み継手
  • ステンレスブッシング カクダイ

    ステンレスブッシング

    カクダイ
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ステンレスプラグ カクダイ

    ステンレスプラグ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスソケット カクダイ

    ステンレスソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ソケット材質SUS304
  • ロータリージョイント RXE1000  (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
  • ステンレスエルボ カクダイ

    ステンレスエルボ

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ材質SUS304種類ねじ込み継手
  • 砲金ソケット カクダイ

    砲金ソケット

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット材質青銅
  • 砲金エルボ カクダイ

    砲金エルボ

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ材質青銅
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスストリートエルボ カクダイ

    ステンレスストリートエルボ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ストリートエルボ材質SUS304
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
    呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
  • ストリートエルボ(クローム) カクダイ

    ストリートエルボ(クローム)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
  • エルボ(クローム) カクダイ

    エルボ(クローム)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
  • RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業

    RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)

    昭和技研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
  • ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
  • ソケット(クローム) カクダイ

    ソケット(クローム)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手
  • VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック

    VDI Coromant Capto(R) クランプユニット

    サンドビック
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
  • 角シャンク Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック

    角シャンク Coromant Capto(R) クランプユニット

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 手動クランプホルダ サンドビック

    手動クランプホルダ

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
  • リアスプロケット 530-42 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 530-42

    AFAM(アファム)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:11605-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10605-42)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000F 95-00。ホンダ[HONDA] VF1000R 84-86。ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] A/B/C。ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-。ホンダ[HONDA] CBX750F 。ホンダ[HONDA] VF750F 84-85。ホンダ[HONDA] VFR750F 86-89。ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 86-89。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 87-96。ホンダ[HONDA] CBX750 BORDOL [ボルドール] 。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530
  • ツーリング キャプト クランピングユニット セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング キャプト クランピングユニット

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、クランピングユニットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
    仕様ネームプレート色:赤付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
  • 3管兼用ジョイントメスアダプター カクダイ

    3管兼用ジョイントメスアダプター

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター
  • 3管兼用ジョイントメスアダプター(白) カクダイ

    3管兼用ジョイントメスアダプター(白)

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    9,095税込10,005
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP