カテゴリ
- 制御機器(438)
- 農業機械(329)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- メカニカル部品(177)
- カー用品(112)
- 配管・水廻り設備部材(79)
- 切削工具(78)
- 測定用品(68)
- 自動車補修部品(63)
- バイク部品(57)
- 物流用品(44)
- バイク純正部品(31)
- 科学研究・開発用品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 家電(20)
- 自動車純正部品(19)
- 機構部品(15)
- 医療(15)
- 作業工具(14)
- オフィス家具(13)
- 研磨材(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 建築金物(11)
- 介護用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 電気材料(9)
- 作業服(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 事務用品(8)
- 保管用品(7)
- 厨房用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空圧工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 梱包用品(4)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 完成車(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- VISHAY(255)
- SMC(189)
- マキシンコー(98)
- アイエルモータースポーツ(95)
- エスコ(59)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- YAGEO(32)
- CKD(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- New-Era(ニューエラー)(25)
- コガネイ(24)
- ゴールドメダル(24)
- EIKO(栄工舎)(20)
- SIEMENS(20)
- コフロック(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- ネグロス電工(16)
- MICROCHIP(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rc-5」の検索結果

ISOマイクロリレー RC-5
ミツバサンコーワ(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
東芝 マイコン5合以下 RC-5MFM
東芝¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷使いやすいシンプル&コンパクトボディ。付属品しゃもじ、計量カップ消費電力(W)400コード長さ(m)1方式マイコン(ヒーター)本体質量(kg)約3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時)年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E)省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)炊飯容量0.54L(約3合)![純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)] シャープ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428706-231113-02.jpg)
純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)]
シャープ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷AQUOS純正リモコンでは下表のAQUOSの操作が可能です。質量(g)約80(乾電池含まず)使用電源単4形乾電池2本(別売)キー数52キー電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約50×193×23動作距離(m)約5
綿ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
UF Discs PLCC Ultracel RC 5kDa 150mm 5/Pk 5PK
Merck(メルクミリポア)¥56,980税込¥62,6781セット(5個)16日以内出荷仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLCC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLCC, ウルトラセル 再生セルロース, 5 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:5、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-55
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ステンヘッドスクレーパー
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
ラックコンテナ 収納ボックス
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。材質ポリプロピレン段数1耐荷重(kg)20
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
ステンレス リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。材質ステンレス
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
エルボール用ダストカバー PRC
IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
WX6000/SX6000用リモコン RS-RC05
Canon¥9,098税込¥10,0081個13日以内出荷WX6000/SX6000用リモコン。本体同梱品。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-99
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
「テプラ」PROハーフカット用交換カッター
キングジム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。セット内容可動刃、固定刃対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-92
カップマウント RC
倉敷化工¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
バイオマスプラスチック配合レジ袋
サンキョウプラテック(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(100枚)当日出荷バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!材質HDPE+バイオマスプラ色乳白タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホーンリレー
ミツバサンコーワ¥999税込¥1,0991個当日出荷24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
AM/FM高感度ラジオ
ELPA¥6,553税込¥7,2081個当日出荷プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間スピーカー直径45mm 丸型 25Ω受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
アズワン¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ
ヤマト・インダストリー(11件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
リムマイティブレード
理研ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷から3日以内出荷群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。色クリアーレッド適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
...






![純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)] シャープ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428706-231113-02.jpg)