カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(57)
- 農業機械(8)
- バイク部品(5)
- 自転車部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rc-620」の検索結果

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥838税込¥9221個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トリマー替刃
カール事務器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
AM/FMデジタルラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷手のひらサイズのポケットラジオ。 AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。 時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。 (ブザー音またはラジオアラーム選択) 誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60質量(g)約58電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り)アラーム内容ブザー音またはラジオ機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局その他誤作動防止ロック、スリープ機能付属品取扱説明書受信周波数AM/FM
IVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8
I-VALUE¥959税込¥1,0551個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
根切機
ゼノア¥379,800~税込¥417,780~1台4日以内出荷植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式)
ゼノア¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。質量(kg)7.9排気量(mL)62
エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)
ゼノア¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27
H-34N フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10色ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から30日以内出荷リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コード付LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
ゴールドフレームライン グローブ
ODELIC(オーデリック)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から92日以内出荷ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能エコロジー商品省エネ
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB02SP
brembo¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02SP。販売備考:セリエオーロ キャンセル不可商品です。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)材質シンタード
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から92日以内出荷余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷から92日以内出荷余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
CFB-100センターフォークブラケット
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135色ブラックアズワン品番64-9544-71
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
和照明 ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統を更新するもの。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体
ODELIC(オーデリック)¥89,980~税込¥98,978~1台欠品中シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ623質量(kg)6高さ(mm)86取付方式簡易取付A全高(mm)550~1700対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980~税込¥64,878~1台欠品中シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9高さ(mm)86取付方式クイックA対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色LED交換可エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ。ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応。お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ)入数(個)1別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)コントローラBluetoothコントローラ:別売
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7高さ(mm)94定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能エコロジー商品省エネ
シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥9,398税込¥10,3381台5日以内出荷フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。仕様【調光器】不可材質樹脂幅(mm)Φ90質量(kg)0.4取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)54定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)79.5光色電球色~アズール色明るさ白熱灯60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)477傾斜天井取付角度(°)90LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ100質量(kg)1高さ(mm)106定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)473LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から92日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ123質量(kg)0.7高さ(mm)151定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)485LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
和照明 ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷伝統を更新するもの。材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)形状【LED】電球フラット型幅(mm)□180寸法(mm)【出】132質量(kg)0.7色木色取付方式埋込タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間電源容量(VA)10LED交換可能取付可能天井厚(mm)3~45エコロジー商品省エネ