「rc-mx100」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(4本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    8,498税込9,348
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CA515
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 旋削 ISOポジインサート RCMX1003 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMX1003

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
    仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2634寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.6材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • 旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング

    京セラ
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)CA6525
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    倣い切削用の全周型ブレーカ。
    タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-みぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
  • チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRPコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
チップカテゴリ