レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R1-RC/1理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R1)適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:2.6STD音量:86 dB / 4750 rpm音量:93.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.85kW/9600rpm最大出力:25.88kW/9600rpmSTD 最大トルク:27.7Nm/7650rpm最大トルク:29.5Nm/7700rpmオプション:品番:P-HSB3R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:7.2色カーボン/ステンレスタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無音量(dB)93.7/4750rpm、STD:86/4750rpm