カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,028)
  • 配管・水廻り設備部材(699)
  • 油圧機器・油圧ホース(455)
  • 空圧工具(393)
  • 農業機械(263)
  • FA担当者のオススメ新商品(186)
  • 切削工具(146)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 測定用品(107)
  • 溶接用品(96)
  • バイク部品(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • 機構部品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 自動車補修部品(27)
  • 制御機器(21)
  • 清掃用品(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電動工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • カー用品(8)
  • 家電(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1 1/4」の検索結果

4,680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-212形状ストリートエルボ
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ

    小便器用ニップル パッキン付

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
  • Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング エスコ

    Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NH-30形状ブッシング
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • プレシールSUS継手ストリートエルボ シーケー金属

    プレシールSUS継手ストリートエルボ

    シーケー金属
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • DV継手 排水用バルブソケット セキスイ

    DV継手 排水用バルブソケット

    セキスイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-12A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質真鍮中圧型常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
  • Rc1・1/4” ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AG-12A形状ユニオン
  • Rc1・1/4” 45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AN-12A形状45°エルボ
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    38,900税込42,790
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • Rc1・1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AE-12材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1・1/4” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc1・1/4” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    9,480税込10,428
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AS-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4” クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-12A形状クロス
  • Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-30形状ソケット
  • Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NC-30形状エルボ
  • Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-112形状45°エルボ
  • Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング エスコ

    Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-115B形状ブッシング
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    仕様自動開閉バルブ内蔵材質真鍮中圧型常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AP-12A形状ストリートエルボ
  • Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-40形状ブッシング
  • Rc1・1/4”xRc  1”  異径エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xRc 1” 異径エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AD-12A形状異径エルボ
  • Rc1・1/4” ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) エスコ

    Rc1・1/4” ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)

    エスコ
    33,600税込36,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AG-12材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc1・1/4” 電動式ボールバルブ(AC100V) エスコ

    Rc1・1/4” 電動式ボールバルブ(AC100V)

    エスコ
    49,700税込54,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BG-12バルブ種類ボールバルブ
...